• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

16 ER(M14) Digital caliper 150 mm/6″ r depth rod,th wheel,data exit

Nr art.: 4103015
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
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Seria MarCal
Oznaczenie producenta 16 ER; 16 EWR; 16 EWR-AA; 16 EWR-AI; 16 EWR-AR; 16 EWR-BA; 16 EWR-C; 16 EWR-H; 16 EWR-LI; 16 EWR-NA; 16 EWR-RW; 16 EWR-S; 16 EWR-SA; 16 EWR-SI; 16 EWR-SM; 16 EWR-VS
Opakowanie Etui
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał stal szlachetna (INOX)
Hartowana tak
Powierzchnia pomiarowa Powierzchnia dokładnie docierana
Granica błędu 0,03 mm
Odczyt 0,01 mm
Odczyt w calach 0,0005 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Długość szczęk 40 mm
Z głębokościomierzem tak
Kształt głębokościomierza kształt okrągły
Średnica okrągłego głębokościomierza 16 mm
Rolka napędowa tak
Ustalenie Śruba ustalająca górna
Prowadnica Podwyższona prowadnica
Technika pomiarowa Cyfrowy
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
Zapisywanie wartości pomiaru MAHR Reference-Lock-System
Przełączalny odczyt tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 8,5 mm
Złącze Złącze Digimatic; Złącze RS232C
Norma ISO 13385
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4103015
EAN / GTIN 4059192002138
Numer producenta 4103015
Numer L L40080 2763
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • High contrast digit display
  • Locking screw above
  • Lapped guideway
  • Measuring blade for inside measurements
  • Slide and beam made of hardened stainless steel
  • Step measuring function
  • Immediate measurements due to the Reference System
  • Raised guideway for the protection of the scale
  • Dirt wipers are integrated in the slide

Opis:

Digital caliper MarCal 16 ER Measuring range: 0 - 150 mm
  • Digit increment mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Depth measurement: round
  • Data interface: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • Friction wheel: true
  • IP protection class: none

Cecha szcz.:

  • Data interface: USB A
  • Product type: 16 ER
  • Digit increment mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Measuring range: 0 - 6″
  • Measuring range: 0 - 150 mm
  • Error limit inch: .001″
  • Dimension d in mm: 235 mm
  • Dimension b in mm: 40 mm
  • Dimension c in mm: 16 mm
  • Dimension e in mm: 16 mm
  • Dimension a in mm: 10 mm
  • Digit height: 8.5 mm
  • Error limit (mm): 0.03 mm

Norma:

ISO 13385-1

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "MarCal" Zobacz wszystkie