{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | SOMT110408 | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Szeroka płytka skrawająca | 11 mm | |
| Grubość płytki skrawającej | 4,71 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 11 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej | 11 mm | |
| Wysokość krawędzi tnącej | 4,47 mm | |
| Średnica płytki skrawającej | 11 mm | |
| Promień naroża | 0,8 mm | |
| Szerokość sfazowania naroży | 0 mm | |
| Kąt narożny | 90 stopni | |
| Szerokość sfazowania powierzchni skrawania | 0 mm | |
| Kąt sfazowania powierzchni skrawania | 0 stopni | |
| Kąt natarcia | 16 stopni | |
| Kąt przyłożenia | 88 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 11 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 0 stopni | |
| warunek skrawania | Nieciągły | |
| Długość ostrzy, ograniczona | 11 mm | |
| Kod ISO | SOMT110408 | |
| Średnica otworu montażowego | 4 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet | HC-P35 | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | HBD30 | |
| Grupa skrawania | S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | Bohr-Wendeschneidplatte | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HBD30 | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Gatunek | HBD30 | |
| Grubość płytki skrawającej | 4,71 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | SO1104082N | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | SO1104082N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SOMT110408 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Metale nieżelazne (N); Stal (P); Stal nierdzewna (M); Żeliwo szare (K) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Liczba możliwości zastosowania | 4 szt. | |
| Masa | 5,292 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 235070 UNI | |
| EAN / GTIN | 4062406253950 | |
| Numer producenta | 235070 UNI | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |