{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOMT110408 | |
Tipo | HBD30 | |
Material de corte | HM | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,06 - 0,16 | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para furar |
Número do artigo | 235070 UNI | |
EAN/GTIN | 4062406253950 | |
Número do fabricante | 235070 UNI | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |