Keičiama gręžimo plokštelė SOMT110408, grąžtui su keičiamomis plokštelėmis, HBD30

Prekės Nr.: 235070 UNI
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    14,88 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    12,40 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 012 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOMT110408
Rūšis HBD30
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,06 - 0,16
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Danga TiAlN
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 235070 UNI
EAN / GTIN 4062406253950
Gamintojo numeris 235070 UNI
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
160
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
140
Plienas <1100 N/mm²
P
120
Plienas <1400 N/mm²
P
100
INOX <900 N/mm²
M
110
INOX >900 N/mm²
M
90
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Centruojanti briauna greitai ir saugiai centruoja grąžtą. Išorinės pjovimo briaunos užtikrina išskirtinę drožlių pašalinimo kontrolę.

Paskirtis:

SOMT keičiamos plokštelės tik ant išorinės pjovimo briaunos. XOMT keičiamos plokštelės tik ant centrinės pjovimo briaunos.

Tinka:

HOLEX Pro Drill Nr. 235000235010.