Borevendeskærsplatte SOMT110408, til vendeplattekorthulsbor, HBD30

Art.-nr.: 235070 UNI
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    105,31 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    87,76 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
976 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOMT110408
Type HBD30
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,06 - 0,16
Antal skift/skær 4
Belægning TiAlN
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 235070 UNI
EAN/GTIN 4062406253950
Producentnummer 235070 UNI
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Centrumskæret centrerer boret hurtigt og sikkert. Det udvendige skær giver en fremragende spånkontrol.

Anvendelse:

SOMT-vendeplatter kun på det udvendige skær. XOMT-vendeplatter kun på centrumskæret.

Passer til:

HOLEX Pro Drill nr. 235000235010.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter