SOMT110408 UNI

Tuote nro.: 235070 UNI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    16,42 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    13,69 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 254 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SOMT110408
Laji HBD30
Lastuava aine KM
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,06 - 0,16
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Pinnoitus TiAlN
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 235070 UNI
EAN / GTIN 4062406253950

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
160
Teräs < 750 N/mm²
P
150
Teräs < 900 N/mm²
P
140
Teräs < 1100 N/mm²
P
120
Teräs < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Keskiöintiterä keskiöittää poran nopeasti ja varmasti. Ulkoterä mahdollistaa erinomaisen lastunhallinnan.

Käyttö:

SOMT-teräpalat ainoastaan ulkoterään. XOMT-teräpalat ainoastaan keskiöterään.

Sopii:

HOLEX Pro Drill nro 235000 - 235010.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet