• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vrtací vyměnitelné břitové destičky SOMT110408, pro vrtáky do plného s vyměnitelnými destičkami, HBD30

Artiklové číslo: 235070 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    424,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    353,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 354 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak TiAlN
Typ HBD30
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar čtyřhranné
Tloušťka řezné destičky S 4,71 mm
Délka řezné hrany l 11 mm
Průměr řezné destičky d 11 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Rohový úhel 90 stupně
ISO kód SOMT110408
Průměr Upevňovací díry 4 mm
Provedení lamače třísek UNI
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,06 mm/ot.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,16 mm/ot.
Normované označení řezný materiál, 2. priorita HW-M25
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce HBD30
Tloušťka řezné destičky T 4,71 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SOMT110408
Označení řezné destičky SOMT110408
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); Titan; mosaz; Šedá litina (K)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 5,292 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 235070 UNI
EAN / GTIN 4062406253950
Číslo výrobce 235070 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
140
Ocel < 1100 N/mm²
P
120
Ocel < 1400 N/mm
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Středový břit vystředí vrták rychle a bezpečně. Vnější břit nabízí vynikající kontrolu upnutí.

Použití:

Vyměnitelné destičky SOMT výhradně na vnějším břitu. Vyměnitelné destičky XOMT výhradně na centrálním břitu.

Vhodné pro:

HOLEX Pro Drill č. 235000 – 235010.