SOMT110408 UNI

Art-nr: 235070 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    180,98  SEK / st.
  • Från 10st.
    150,80  SEK / st.
på begäran
I lager
1 254 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOMT110408
Sort HBD30
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,06 - 0,16
Antal byten/skär 4
Beläggning TiAlN
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 235070 UNI
EAN/GTIN 4062406253950

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Centrumskäret centrerar borren snabbt och säkert. Det utvändiga skäret ger en utomordentlig spånkontroll.

Användningsdata:

SOMT-vändskärsplattor enbart på ytterskäret. XOMT-vändskärsplattor enbart på centrumskäret.

Passar till:

HOLEX Pro Drill nr 235000235010.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare