Fúró váltólapka SOMT110408, váltólapkás telibefúróhoz, HBD30

Cikkszám: 235070 UNI
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,33 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,11 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
433 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOMT110408
Típus HBD30
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,06 - 0,16
Cserék / élek száma 4
Bevonat TiAlN
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 235070 UNI
EAN / GTIN 4062406253950
Gyártó száma 235070 UNI
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
160
Acél < 750 N/mm²
P
150
Acél < 900 N/mm²
P
140
Acél < 1100 N/mm²
P
120
Acél < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

A központi él gyorsan és biztonságosan központosítja a fúrót. A külső él kitűnően kontrolált forgácsképződést biztosít.

Felhasználás:

SOMT váltólapkák kizárólag a külső élen. XOMT váltólapkák kizárólag a központi élen.

Alkalmazható:

HOLEX Pro Drill 235000235010 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz