Clamp, continuously adjustable, complete

Nr art.: 74971
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość 175 mm
Szerokość 60 mm
Szerokość szczeliny montażowej 21 mm
Min. wysokość mocowania 0 mm
Maks. wysokość mocowania 85 mm
Szerokość rowka 20 mm
Rodzaj produktu Łapa dociskowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 74971
EAN / GTIN 4020772074975
Numer producenta 74971
Numer L L30130 165
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Clamping clamp, infinitely adjustable, complete, with DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B and U-piece.
Forged and tempered steels, zinc plated.

Cecha szcz.:

  • Groove: 20
  • With clamping screw: M20x20x200
  • H: 0-85
  • B1: 21
  • B2 x L: 60x175
  • D: 80
  • E1: 40
  • E2: 70
  • Weight: 2300 g