Pince de serrage, réglable en continu, complète

Réf.: 74971
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Longueur L 175 mm
Largeur B 60 mm
Largeur fente de montage B2 21 mm
Hauteur de serrage min. 0 mm
Hauteur serrage max. h 85 mm
Largeur rainure a 20 mm
Type de produit bride de serrage

Identification et classification

Référence article 74971
EAN / GTIN 4020772074975
Réf. fabricant 74971
Article hors catalogue L30130 165
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Collier de serrage, réglable en continu, complet, avec DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B et pièce en U.
acier, forgé et trempé, galvanisé.

Caractéristique(s):

  • Rainure: 20
  • Avec vis de serrage: M20x20x200
  • H: 0-85
  • B1: 21
  • B2 x l: 60x175
  • D: 80
  • E1: 40
  • E2: 70
  • Poids: 2300 g