{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Dolžina | 175 mm | |
| Širina | 60 mm | |
| Širina montažne reže | 21 mm | |
| Upogibna višina min. | 0 mm | |
| Maksimalna vpenjalna višina | 85 mm | |
| Širina utor | 20 mm | |
| Vrsta izdelka | vpenjalnik |
| Številka izdelka | 74971 | |
| EAN/GTIN | 4020772074975 | |
| Številka proizvajalca | 74971 | |
| L-število | L30130 165 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |