Abrazadera de sujeción, infinitamente ajustable, completa

Número de artículo: 74971
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Longitud L 175 mm
Anchura B 60 mm
Anchura ranura de montaje B2 21 mm
Altura de sujeción mín. 0 mm
Altura de sujeción máx. h 85 mm
Ancho de ranura a 20 mm
Tipo de producto Brida de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 74971
EAN / GTIN 4020772074975
Número del fabricante 74971
Número L L30130 165
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera de sujeción, infinitamente ajustable, completa, con DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B y U.
acero, forjado y templado, galvanizado.

Característica:

  • Ranura: 20
  • Con tornillo de sujeción: M20x20x200
  • H: 0-85
  • B1: 21
  • B2 x L: 60x175
  • D: 80
  • E1: 40
  • E2: 70
  • Peso: 2300 g