• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannpratze, stufenlos verstellbar, komplett

Artikel-Nr.: 74971
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Länge L 175 mm
Breite B 60 mm
Breite Montageschlitz B2 21 mm
Spannhöhe min. 0 mm
Spannhöhe max. h 85 mm
Breite Nut a 20 mm
Produktart Spannpratze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 74971
EAN / GTIN 4020772074975
Herstellernummer 74971
L-Nummer L30130 165
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannpratze, stufenlos verstellbar, komplett, mit DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B und U-Stück.
Stahl, geschmiedet und vergütet, verzinkt.

Merkmal:

  • Nut: 20
  • mit Spannschraube: M20x20x200
  • H: 0-85
  • B1: 21
  • B2 x L: 60x175
  • D: 80
  • E1: 40
  • E2: 70
  • Gewicht: 2300 g