Spændebånd, trinløs justerbar, komplet

Art.-nr.: 74971
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Længde L 175 mm
Bredde B 60 mm
Bredde, monteringsslids B2 21 mm
Spændhøjde, min. 0 mm
Spændehøjde maks. h 85 mm
Bredde, rille a 20 mm
Produkttype spændejern

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 74971
EAN/GTIN 4020772074975
Producentnummer 74971
L-nummer L30130 165
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Spændebånd, trinløs indstillelig, komplet, med din 787, din 6340, din 6330 B og U-stykke.
stål, smedet og hærdet, galvaniseret.

Egenskab:

  • Rille: 20
  • Med spændeskrue: M20x20x200
  • H: 0-85
  • B1: 21
  • B2 x L: 60x175
  • D: 80
  • E1: 40
  • E2: 70
  • Vægt: 2300 g