Morsetto di serraggio, regolabile di continuo, completo

Codice art.: 74971
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Lunghezza L 175 mm
Larghezza B 60 mm
Larghezza slot di montaggio B2 21 mm
Altezza di serraggio min. 0 mm
Altezza serraggio massimo h 85 mm
Larghezza scanalatura a 20 mm
Tipo di prodotto Staffa di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 74971
EAN / GTIN 4020772074975
Codice del produttore 74971
Numero-L L30130 165
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto di serraggio, regolabile di continuo, completo, con DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B e pezzo a U.
acciaio, forgiato e temprato, zincato.

Proprietà:

  • Scanalatura: 20
  • Con vite di serraggio: M20x20x200
  • H: 0-85
  • B1: 21
  • B2 x L: 60x175
  • D: 80
  • E1: 40
  • E2: 70
  • peso: 2300 g