Set screw with ball, plain

Nr art.: 73734
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kształt łba śruby 6-kąt
Z kołnierzem tak
Średnica pierścienia D3 20 mm
Długość nominalna L 12 mm
Rozmiar gwintu d1 M12
Wersja Z czopem dociskowym
Profil czopu lub gniazda wejściowego stempel sześciokątny
Jednostka rozwartości klucza wymiar metryczny
Rozmiar klucza s 17 mm
Powierzchnia Ulepszane cieplnie
Wersja chwytowa Teilgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Wkręt bez łba
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Długość całkowita 18 mm
Zawartość 1 szt.
Materiał stal
Maks. zalecany moment dokręcania 82 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 73734
EAN / GTIN 4020772073732
Numer producenta 73734
Numer L L30130 599
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Compression screw with ball, smooth, ball: Ball bearing steel, hardened, smooth
Base body: Tempered steel, tempered

Cecha szcz.:

  • Size: M12
  • G: M12
  • H: 18
  • ØI: 20
  • ØK: 10.5
  • L: 12
  • AF: 17
  • Max. Static load: 25 kN
  • max. Tightening torque: 82 Nm
  • Weight: 43 g