Kompresijski vijak z žogo, gladko

Št. art.: 73734
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Oblika glave vijaka 6-kotnik
S pasom da
Premer prirobnice 20 mm
Nazivna dolžina 12 mm
Velikost navoja M12
Izvedba s pritisnim zatičem
Pogonski profil notranji 6-kotnik
Enota, širina ključa metrično
Širina ključa 17 mm
Površina izboljšani
Izvedba stebla Teilgewinde
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka navojni zatič
Vrsta navoja iSO metrični navoj
Skupna dolžina 18 mm
Vsebina 1 kos
Material jeklo
Priporočen zatezni moment maks. 82 Nm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 73734
EAN/GTIN 4020772073732
Številka proizvajalca 73734
L-število L30130 599
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Kompresijski vijak z žogo, gladko, žogo: Kroglični ležaj jekla, utrjene, gladko
Osnovno telo: Kaljeno jeklo, kaljeno

Lastnosti:

  • Velikost: M12
  • G: M12
  • V: 18
  • ØI: 20
  • ØK: 10,5
  • L: 12
  • SW: 17
  • Max. Statična obremenitev: 25kN
  • maks. ! ! anziehdrehmoment ! !: 82 Nm
  • Masa: 43 g