Kompressionsskrue med kugle, glat

Art.-nr.: 73734
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Skruehovedform sekskant
Med krave ja
Kravediameter D3 20 mm
Nominel længde L 12 mm
Gevindstørrelse d1 M12
Udførelse med trykstift
Drevprofil indvendig sekskant
Skruenøglens bredde metrisk
Nøglebredde s 17 mm
Overflade sejhærdet
Skaftudførelse Teilgewinde
Indhold enkelt del
Produkttype gevindstift
Gevindtype metrisk ISO-standardgevind
Samlet længde L2 18 mm
Indhold 1 stk.
Materiale stål
Anbefalet tilspændingsmoment maks. 82 Nm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 73734
EAN/GTIN 4020772073732
Producentnummer 73734
L-nummer L30130 599
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kompressionsskrue med kugle, glat, kugle: Kuglelejestål, hærdet, glat
Basisenhed: Hærdet stål, hærdet

Egenskab:

  • Størrelse: M12
  • G: M12
  • H: 18
  • ØI: 20
  • ØK: 10,5
  • L: 12
  • SW: 17
  • Maks. statisk belastning: 25kN
  • maks. tilspændingsmoment: 82 Nm
  • Vægt: 43 g