{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar hlavy šroubů | šestihran | |
| S nákružkem | ano | |
| Průměr nákružku D3 | 20 mm | |
| Jmenovitá délka L | 12 mm | |
| Rozměr závitu d1 | M12 | |
| Provedení | S tlačným čepem | |
| Profil pohonu | vnitřní šestihran | |
| Jednotka velikosti klíče | metrické | |
| Rozměr klíče s | 17 mm | |
| Povrch | Se speciální úpravou | |
| Provedení dříku | Teilgewinde | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Závitový kolík | |
| Druh závitu | Metrický ISO normální závit | |
| Celková délka L2 | 18 mm | |
| Obsah | 1 ks | |
| Materiál | ocel | |
| Doporučený utahovací moment max. | 82 Nm |
| Katalogové číslo | 73734 | |
| EAN / GTIN | 4020772073732 | |
| Číslo výrobce | 73734 | |
| L-číslo | L30130 599 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |