{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Forma della testa della vite | esagono | |
| Con sede | sì | |
| Diametro del bordo D3 | 20 mm | |
| Lunghezza nominale L | 12 mm | |
| Misura del filetto d1 | M12 | |
| Esecuzione | Con estremità a pressione | |
| Profilo di azionamento | esagono incassato | |
| Unità apertura | sistema metrico | |
| Larghezza della chiave s | 17 mm | |
| Superficie | Es. bonificata | |
| Esecuzione codolo | Teilgewinde | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Perno filettato | |
| Tipo di filettatura | Filettatura metrica grossa ISO | |
| Lunghezza complessiva L2 | 18 mm | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Materiale | acciaio | |
| Coppia di serraggio consigliata max. | 82 Nm |
| Codice articolo | 73734 | |
| EAN / GTIN | 4020772073732 | |
| Codice del produttore | 73734 | |
| Numero-L | L30130 599 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |