Vis de compression avec bille, lisse

Réf.: 73734
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Forme tête de vis hexagonal
Avec moyeu oui
Diamètre embase D3 20 mm
Longueur nominale L 12 mm
Taille de filetage d1 M12
Exécution avec tenon de pression
Profil d’entraînement six-pans creux
Unité d’ouverture de clé système métrique
Ouverture s 17 mm
Surface traitement
Type de queue Teilgewinde
Sommaire pièce unique
Type de produit vis sans tête
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Longueur totale L2 18 mm
Sommaire 1 pc.
Matériau acier
Couple de serrage recommandé max. 82 Nm

Identification et classification

Référence article 73734
EAN / GTIN 4020772073732
Réf. fabricant 73734
Article hors catalogue L30130 599
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Vis de compression avec bille, lisse, bille: Acier pour roulements à billes, trempé, lisse
Corps de base: Acier trempé, trempé

Caractéristique(s):

  • Réf.: M12
  • G: M12
  • H: 18
  • ØI: 20
  • ØK: 10,5
  • L: 12
  • Ouv.: 17
  • Charge statique max: 25 kN
  • max. couple de serrage: 82 Nm
  • Poids: 43 g