Tornillo de compresión con bola, liso

Número de artículo: 73734
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Forma de la cabeza del tornillo hexágono
Con collar
Diámetro collar D3 20 mm
Longitud nominal L 12 mm
Tamaño de rosca d1 M12
Modelo Con espiga de presión
Perfil de accionamiento hexágono interior
Unidad de ancho de llave sistema métrico
Ancho de llave s 17 mm
Superficie Bonificado
Modelo de vástago Teilgewinde
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo prisionero
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Longitud total L2 18 mm
Contenido 1 ud.
Material acero
Par de apriete máx. recomendado 82 Nm

Identificación y clasificación

Número de artículo 73734
EAN / GTIN 4020772073732
Número del fabricante 73734
Número L L30130 599
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tornillo de compresión con bola, liso, bola: Rodamiento de bolas de acero, endurecido, liso
Cuerpo de base: Acero templado, templado

Característica:

  • Tamaño: M12
  • G: M12
  • H: 18
  • ØI: 20
  • ØK: 10,5
  • L: 12
  • Anchura llave: 17
  • Max. Carga estática: 25 kN
  • máx. par de apriete: 82 Nm
  • peso: 43 g