{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Scotch® ATG 926 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ 926; Scotch® ATG Transfer-Klebeband 926 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | Przezroczysty | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Włóknina papierowa | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Siła klejenia na stali | 16,3 N/mm | |
| Min. odporność na temperaturę | -40 stopni | |
| Maks. odporność na temperaturę | 150 stopni | |
| Obszar zastosowania | Podłoża gładkie; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Klejenie na stałe; Montaż; Przyklejanie | |
| Właściwości | Odbija ciepło; Odporny na promieniowanie UV; bez zaparowania szkieł; odporny na rozpuszczalniki | |
| Długość | 33 m | |
| Szerokość | 19 mm | |
| Grubość | 0,13 mm |
| Numer artykułu | 7100140019 | |
| EAN / GTIN | 05010027728578 | |
| Numer producenta | 7100140019 | |
| Numer L | L01310 1721 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |