Taśma samoprzylepna Scotch® ATG 926, przezroczysta, 6 mm x 33 m, 0,13 mm

Nr art.: 7000116661
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 48 sztuki
  • Etapy zamówienia: 48 sztuki
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
Seria Scotch® ATG 926
Oznaczenie producenta 3M™ 926; Scotch® ATG Transfer-Klebeband 926
Opakowanie luzem
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Włóknina papierowa
Masa klejowa akrylan
Siła klejenia na stali 16,3 N/mm
Min. odporność na temperaturę -40 stopni
Maks. odporność na temperaturę 150 stopni
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Klejenie na stałe; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Odbija ciepło; Odporny na promieniowanie UV; bez zaparowania szkieł; odporny na rozpuszczalniki
Długość L 33 m
Szerokość B 6 mm
Grubość S 0,13 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000116661
EAN / GTIN 05010027783652
Numer producenta 7000116661
Numer L L01310 1165
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma transferowa Scotch® ATG 926 to uniwersalna, praktyczna taśma, którą można szybko i łatwo nakładać, a która nadaje się do stosowania na wielu różnych podłożach i materiałach. Nasza taśma klejąca doskonale nadaje się do zastosowań wymagających dużej siły przyczepności i odporności na ścinanie, a także odporności na wysokie temperatury. Ten wrażliwy na nacisk klej akrylowy na zagęszczonym, nawijanym odwrotnie papierze ochronnym doskonale nadaje się do naklejek identyfikacyjnych, przyklejania izolacji piankowej, trudnych do sklejenia segregatorów i kartonów, a także do podłoży wymagających kleju samoprzylepnego o większej wytrzymałości wewnętrznej. Nasza taśma klejąca stanowi ponadto ekonomiczną alternatywę dla nitów, zszywek, śrub, kołków oraz klejów w płynie, a jej stosowanie jest bezpieczniejsze niż w przypadku klejów topliwych.

Cecha szcz.:

  • Kolor: Przezroczysty
  • Całkowita grubość [mm]: 0,13
  • Materiał podłoża: Włóknina papierowa
  • Klej: akrylan
  • Odporność na odrywanie [niuton/cm]: 16,3
  • Wytrzymałość temperaturowa: 150 °C (dni, tygodnie), 230 °C (minuty, godziny)

Zaleta:

  • Błona klejowa bez nośnika
  • Łatwy w nakładaniu za pomocą ręcznego podajnika ATG700
  • Bardzo dobra odporność na działanie substancji chemicznych
  • Dobra odporność na ścinanie
  • Bardzo wysoka odporność na wysokie temperatury i promieniowanie UV

Zalecenie:

  • Klejenie paneli przednich, emblematów, tabliczek i skali
  • Materiały o niskiej energii