Esecuzione:
Pellicola in plastica senza supporti
Adesivo acrilato modificato
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 19 mm
Resistenza alle temperature e ai raggi UV molto elevate
Descrizione:
Usa il Nastro adesivo transfer 926 ATG Scotch® per applicazioni che richiedono estrema tenuta, elevata resistenza al taglio e prestazioni ad alta temperatura. Il nostro nastro può essere utilizzato su una varietà di substrati e materiali e inoltre è versatile, veloce e facile da usare.
Proprietà:
Pellicola adesiva senza supporto// Pellicola adesiva senza supporto
Facile da applicare con il dispenser manuale ATG700// Adesivo acrilico modificato
Buona resistenza al taglio// Ottima resistenza chimica
Resistenza alle alte temperature e ai raggi UV// Resistenza alle alte temperature e ai raggi UV.
Nota:
Incollaggio di pannelli frontali, emblemi, insegne e scale
Materiali a basso consumo energetico