Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape 926, Helder, 19 mm x 33 m

Artikelnummer: 7100140019
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100140019
EAN/GTIN 05010027728578
Nummer fabrikant 7100140019

Omschrijving

Uitvoering:

Plakband zonder houder
Gemodificeerd acrylaatkleefmiddel
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 19 mm
Zeer hoge temperatuur en UV-bestendigheid

Omschrijving:

Gebruik Scotch® ATG Transfertape 926 voor toepassingen die een hoge hechtsterkte, een hoge afschuifsterkte en uitstekende temperatuurprestaties vereisen. Onze tape is geschikt voor veel verschillende ondergronden en materialen, en is veelzijdig, snel en gebruiksvriendelijk.

Kenmerk:

Zelfklevende folie zonder drager// Zelfklevende folie zonder drager
Gemakkelijk aan te brengen met ATG700 handdispenser// Gemodificeerde acrylaatlijm
Goede afschuifsterkte// Zeer goede chemische weerstand
Zeer hoge temperatuur- en UV-bestendigheid// Zeer hoge temperatuur- en UV-bestendigheid.

Tip:

Lijmen van frontpanelen, emblemen, borden en schalen
Energiezuinige materialen