Execuţie:
Folie adezivă fără suport
Adeziv acrilic modificat
Lungime totală: 33 m
Lățimea totală: 19 mm
Rezistență la temperaturi foarte ridicate și la UV
Descriere:
Aplicați banda de transfer adezivă Scotch® ATG 926 pentru aplicații care necesită o rezistență mare la lipire, rezistență mare la forfecare și performanță la temperaturi ridicate. Banda noastră funcționează pe o mare varietate de substraturi și materiale și este versatilă, rapidă și ușor de utilizat.
Caracteristică:
Folie adezivă fără suport// Folie adezivă fără suport
Ușor de aplicat cu ajutorul distribuitorului manual ATG700// Adeziv acrilic modificat
Rezistență bună la forfecare// Rezistență chimică foarte bună.
Rezistență la temperaturi foarte ridicate și la UV// Rezistență la temperaturi foarte ridicate și la UV
Notă:
Lipirea panourilor frontale, a emblemelor, a semnelor și a cântarelor
Materiale cu consum redus de energie