• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Ruban à Transfert d'Adhésif Scotch® ATG 926, Transparent, 19 mm x 33 m

Réf.: 7100140019
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 48 Unité
  • Etapes de la commande : 48 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Scotch® ATG 926
Référence fabricant 3M™ 926; Scotch® ATG Transfer-Klebeband 926
Emballage En vrac
Couleur transparent
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat papier non tissé
Masse adhésive Acrylate
Pouvoir adhésif sur l’acier 16,3 N/mm
Résistance aux températures min. -40 degré
Résistance aux températures max. 150 degré
Domaine d’application Intérieur; substrats lisses
Type d’application Montage; collage permanent; coller
Caractéristiques Résistant aux UV; Résistant aux produits chimiques; réfléchissement de la chaleur; résistant aux solvants
Longueur 33 m
Largeur 19 mm
Epaisseur 0,13 mm

Identification et classification

Référence article 7100140019
EAN / GTIN 05010027728578
Réf. fabricant 7100140019
Article hors catalogue L01310 1721
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le Ruban à transfert d'adhésif Scotch® ATG926 est un ruban à transfert polyvalent, pratique, rapide et facile à utiliser. Il est efficace sur de nombreux substrats et matériaux. Notre ruban est idéal pour des applications nécessitant une excellente adhérence, une forte résistance au cisaillement et une grande résistance aux températures élevées. Il s'agit d'un adhésif acrylique, avec enroulement inversé, sensible à la pression sur un protecteur en papier brun densifié qui convient aux applications telles que les plaques nominatives, l'isolation par collage de mousse, les dossiers et boîtes difficiles à coller et les substrats nécessitant un adhésif renforçant la résistance interne. Notre ruban remplace aussi avantageusement les rivets, agrafes, vis, boulons, adhésifs liquides. Il est plus sûr que les adhésifs thermofusibles.

Caractéristique(s):

  • Couleur: Incolore
  • Épaisseur totale [mm]: 0,13
  • Support: Tissu
  • Type d'adhésif: Acrylique
  • Résistance au pelage [Newton/cm]: 16,3
  • Résistance aux températures: 150 °C / 230 °C (min, h)

Avantage(s):

  • Un ruban film à transfert d'adhésif à haute performance qui est efficace sur de nombreux substrats et matériaux.
  • Il offre une excellente résistance aux solvants et peut être utilisé dans les applications à température élevée.
  • Le système ATG permet une application contrôlée de l’adhésif, avec rembobinage du protecteur dans l’applicateur ATG.
  • Il adhère dès la mise en contact et est efficace sur de nombreuses combinaisons de substrats ou de matériaux.
  • Le système ATG est polyvalent, pratique, et simple et rapide à utiliser.
  • Pas de résidus, ni de nettoyage.
  • Il remplace avantageusement les rivets, agrafes, vis, boulons, adhésifs liquides.
  • Plus sûr que les adhésifs thermofusibles.
  • À utiliser pour son excellente adhérence, sa forte résistance au cisaillement et sa grande résistance aux températures élevées

Recommandation(s):

  • Collage des panneaux avant, emblèmes, signes et échelles
  • Matériaux à faible énergie