• Ten produkt został wycofany z produkcji i wkrótce nie będzie już częścią naszego asortymentu.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ONE-KEY™ M18OPD2-5

Nr art.: 070102 M18OPD2-5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
  • Opakowanie: Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V
  • Połączenie z aplikacją: OneKey

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 18 V
oznaczenie producenta M18ONEPD2-502X
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
pojemność akumulatora 5 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
konstrukcja silnika FUEL™
maksymalny moment obrotowy 135 Nm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 0 min-1 - 550 min-1
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu 2 000 min-1
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 16 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 89 mm
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie 16 mm
maksymalne drgania z funkcją wiercenia udarowego wg EN 13,2 m/s2
maksymalne drgania bez funkcji wiercenia udarowego wg EN 1,33 m/s2
masa 2,2 kg
typowe zastosowanie Heavy Duty
nadaje się do materiału Mur; Beton; kamień
Połączenie z aplikacją OneKey
Rodzaj produktu Wiertarko-wkrętarka udarowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 070102 M18OPD2-5
EAN / GTIN 4058546224721
Numer producenta 4933464527

Opis

Wykonanie:

  • Wydajna akumulatorowa, udarowa wiertarkowkrętarka, 2-biegowa z wielostopniowym ustawieniem momentu obrotowego.
  • Akumulatory litowo-jonowe Red REDLITHIUM-ION™ z układem nadzoru ogniw i wskazaniami stanu naładowania.
  • Solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność.
  • Szybkomocujący, metalowy uchwyt wiertarski FIXTEC z blokadą wrzeciona.
  • Uchwyt z nakładką Softgrip zapewniającą wysoki komfort pracy.
  • Oświetlenie diodowe LED miejsca pracy.
  • Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ (nie dotyczy rozm. M18BPD4) zapewniający najwyższy współczynnik sprawności. Najniższe zużycie i nawet 10-krotnie dłuższa żywotność w stosunku do standardowych silników DC.
  • Układ elektroniczny z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i sterowaniem mocą REDLINK PLUS™.
FUEL™ ONE-KEY™ − Najnowszej generacji urządzenia FUEL™ ze zintegrowaną technologią Bluetooth do indywidualnej konfiguracji i zarządzania stanem magazynowym online i raportów z urządzeń.
FUEL™ – czołowy model z dużym momentem obrotowym.

Zaleta:

Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™.

W dostawie:

W komplecie 2× akumulatory litowo-jonowe, ładowarka i walizka transportowa (pojemnik HD) oraz klips na pasek.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory i ładowarki zob. od nr 073814 do 073816, nr 073827 oraz nr 073840.
Odpowiedni moduł śledzący Bluetooth można znaleźć pod nr 070103 BTT-1.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne