Zestaw TRIBOS-Mini SVL walcowe, ⌀ mocowania D1: 3mm

Nr art.: 302381 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0120 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka DS 12 mm
Długość chwytu LS 24 mm
Wykonanie chwytu HA; HB; HE
Złącze po stronie maszyny Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1 3 mm
Maks. średnica mocowania D1 3 mm
Długość wysięgu A 100 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 9 mm
Długość korpusu po stronie narzędzia L1 22,5 mm
Maks. prędkość obrotowa 52 000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HSC
Z amortyzacją drgań tak
Ze śrubą do regulacji długości tak
Nastawa V 10 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Przedłużka uchwytu narzędziowego
Długość całkowita L 100 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Zawartość 7 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302381 3
EAN / GTIN 2050002076822
Numer producenta 1535634
Producent/osoba odpowiedzialna SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Wykonanie:

Dzięki przedłużkom TRIBOS SVL można stosować standardowe narzędzia skrawające zamiast drogich narzędzi specjalnych. Przedłużki o dokładności ruchu obrotowego wynoszącej < 0,003 mm i smukłym konturze kolidującym można łączyć z rozmaitymi uchwytami zaciskowymi. Przedłużki TRIBOS SVL sprawdziły się już podczas prac w przemyśle medycznym, zegarmistrzowskim i jubilerskim, a także w branży motoryzacyjnej i elektronicznej.

Zaleta:

  • Zoptymalizowany kontur kolidujący – idealne do wykonywania otworów w miejscach głęboko osadzonych, np. przy produkcji przyrządów.
  • Regulacja długości osiowej – regulacja długości w zakresie dokładności 0,01 mm, zakres regulacji 10 mm.
  • Dla najmniejszych średnic od 0,3 mm – ekonomiczne przy najbardziej filigranowej obróbce bez użycia narzędzi specjalnych.
  • Uniwersalne zastosowanie – odpowiednie hydraulicznych uchwytów zaciskowych i tulejek zaciskowych ER.
  • Możliwość mocowania wszystkich rodzajów chwytów dostępnych na rynku (HA, HB, HE).
  • Doskonałe tłumienie drgań – eliminacja mikrowyszczerbień, najwyższa jakość powierzchni obrabianych przedmiotów, ochrona wrzeciona maszyny, zwiększenie trwałości narzędzia a tym samym obniżenie kosztów.
  • Możliwe wysokie prędkości obrotowe – do 52 000 obr./min.

Funkcja:

Przyrządy mocujące TRIBOS SVP zmieniają wieloboczną średnicę mocowania przedłużki na kołową, umożliwiając łatwe zakładanie chwytu narzędzia. Po zwolnieniu nacisku średnica mocowania maleje i powraca do kształtu wielobocznego, mocując założony chwyt narzędzia w niezawodny i zapewniający powtarzalność sposób.

W dostawie:

5 × przedłużka nr 302383 (rozmiar do wyboru), 1 × przyrząd mocujący nr 302384 rozm. 9, 1 × klucz do obsługi HOLEX nr 627501 rozm. 6.

Wyp. dodatkowe:

Przyrząd montażowy TRIBOS-Mini SVP nr 302386.