TRIBOS-Mini SVL set cilindrisch, Span-⌀D1: 3mm

Artikelnummer: 302381 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀D1 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inwendige koeling ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Span-⌀ D1 3 mm
Buiten-⌀ D 11 mm
⌀ D2 9 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Lengte L 100 mm
L1 24 mm
L2 22,5 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 302381 3
EAN/GTIN 2050002076822
Nummer fabrikant 1535634
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Omschrijving

Uitvoering:

Door TRIBOS SVL-verlengstukken te gebruiken, kan standaard verspaningsgereedschap worden gebruikt in plaats van duur speciaal gereedschap. Het verlengstuk met een rondloopnauwkeurigheid van < 0,003 mm en een smalle storende contour kan met verschillende spanhouders worden gecombineerd. De TRIBOS SVL-verlengstukken hebben zich al bewezen bij het gebruik in de geneeskundige, klokken-, sieradentechniek, automobielindustrie en elektronicaindustrie.

Voordeel:

  • Geoptimaliseerde storende contour – ideaal voor boren in laaggelegen plaatsen, bijvoorbeeld in de apparatenbouw.
  • Axiale lengte-instelling – lengte-instelling in het bereik van 0,01 mm nauwkeurigheid, met een verstelafstand van 10 mm.
  • Voor de kleinste diameters van 0,3 mm – voordelig voor de meest delicate bewerkingen zonder speciaal gereedschap.
  • Flexibel in gebruik – geschikt voor hydrodehnhouders en ER-spantangopnames.
  • Alle in de handel verkrijgbare schachttypes spanbaar (HA, HB, HE).
  • Uitstekende trillingsdemping – het voorkomen van micro-uitbreken, de beste werkstukoppervlakken, bescherming van de machinespindel, verlenging van de gereedschapsstandtijden en daardoor verlaging van de kosten.
  • Hoge toerentallen mogelijk – tot 52.000 1/min.

Functie:

Door de spaninrichtingen TRIBOS SVP wordt de polygoonvormige spandiameter van het verlengstuk rond en de gereedschapsschacht kan makkelijk worden ingevoegd. Als de druk op de spandiameter afneemt, neemt het weer zijn polygoonvorm aan en klemt het de ingevoegde gereedschapsschacht betrouwbaar en herhalingsnauwkeurig.

Levering:

5 × verlengstuk nr. 302383 (gr. naar keuze), 1 × spaninrichting nr. 302384 gr. 9, 1 × HOLEX bedieningssleutel nr. 627501 gr. 6.

Accessoires:

TRIBOS-Mini SVP montagehulp nr. 302386.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan