Malli:
TRIBOS SVL -jatkokappaleiden avulla voidaan käyttää tavallisia lastuamistyökaluja kalliiden erikoistyökalujen sijasta. Jatkokappale, jonka pyörimistarkkuus on < 0,003 mm ja jossa on pieni häiriösärmä, voidaan yhdistää monenlaisiin kiinnitysistukoihin. TRIBOS SVL -jatkokappaleet ovat jo osoittautuneet toimiviksi lääketieteen, kello- ja korualalla sekä auto- ja elektroniikkateollisuudessa.
Etu:
- Optimoitu häiriösärmä – ihanteellinen poraukseen matalissa paikoissa, esim. kiinnitysrakenteissa.
- Aksiaalinen pituuden säätö – pituuden säätö 0,01 mm:n tarkkuudella 10 mm:n säätömatkalla.
- Pienille halkaisijoille 0,3 mm:stä alkaen – taloudellinen tarkassa työstössä ilman erikoistyökaluja.
- Joustava käyttö – soveltuu hydraulikiristysistukoille ja ER-kiristysholkkien kiinnikkeille.
- Kaikki yleiset akselityypit voidaan kiinnittää (HA, HB, HE).
- Erinomainen tärinänvaimennus – mikromurtumien välttäminen, parhaat työkappaleen pinnanlaadut, koneen karan säästäminen, työkalun käyttöiän pidentäminen ja siten kustannusten aleneminen.
- Korkeat kierrosluvut mahdollisia – jopa 52 000 rpm.
Toiminto:
TRIBOS SVP -kiinnittimien avulla jatkokappaleen monikulmaisesta kiinnityshalkaisijasta tulee pyöreä, ja työkalun varsi on helppo asettaa paikalleen. Kun puristushalkaisijaan kohdistuva paine vähenee, se palaa monikulmaiseen muotoonsa ja kiinnittää työkalun varren prosessivarmasti ja toistotarkasti.
Toimituksen sisältö:
5 × jatkokappale nro
302383 (valitsemasi koko), 1 × kiinnitin nro
302384 koko 9, 1 × HOLEX-avain nro
627501 koko 6.
Erikoistarvike:
TRIBOS-Mini SVP -asennuslaite nro
302386.