{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0120 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Koto skersmuo | 12 mm | |
| Koto ilgis | 24 mm | |
| Koto tipas | HA; HB; HE | |
| Sąsaja staklių pusėje | Cilindrinis kotas | |
| Užspaudimo skersmuo min. | 3 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks. | 3 mm | |
| Iškyšos ilgis | 100 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje | 9 mm | |
| Įrankio pusės ilgis | 22,5 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 52 000 min-1 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | 3 µm | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | g 2,5 kai 25000 min-1 | |
| Pjovimo technika | HSC | |
| Amortizacija | taip | |
| Su ilgio reguliavimo varžtu | taip | |
| Reguliavimas | 10 mm | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | įrankių laikiklio ilgintuvas | |
| Bendras ilgis | 100 mm | |
| Galimas vidinis šaldymas | taip | |
| Turinys | 7 vnt. |
| Produkto numeris | 302381 3 | |
| EAN / GTIN | 2050002076822 | |
| Gamintojo numeris | 1535634 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Germany, www.schunk.com |