{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică; Coadă cilindrică | |
| Design de montare | Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire; Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire | |
| Dimensiune prindere, metric | 12 mm; 3 mm | |
| Tip de prindere | Cep; Alezaj (montare interioară) | |
| Diametrul cozii DS | 12 mm; 3 mm | |
| Tip de coadă | HA; HB; HE | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | TRIBOS-Mini SVL | |
| Denumirea producătorului | TRIBOS-Mini SVL Set zylindrisch | |
| Interfață pe partea utilajului | Diametru coadă = 12 mm | |
| Diametru de prindere min. D1 | 3 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 3 mm | |
| Diametru gaură pe partea piesei de prelucrat D1 | 3 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 11 mm | |
| Turaţie max. | 52.000 min-1 | |
| Concentricitate | 3 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HSC | |
| Forma | Subţire | |
| Amortizarea vibraţiilor | da | |
| Inclusiv şurub de reglare pe lungime | da | |
| Cursă de reglare V | 10 mm | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | da | |
| Diametru exterior 2 partea sculei D2 | 9 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Extensie portsculă | |
| Lungimea totală L | 100 mm | |
| Formă | Coadă cilindrică | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Cuprins | 7 buc. |
| Cod articol | 302381 3 | |
| EAN / GTIN | 2050002076822 | |
| Număr producător | 1535634 | |
| Producător/responsabil | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |