Wkrętaki 6-kątne, odgięte, z uchwytem, 6 - kątne: 3mm

Nr art.: 627501 3
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
240 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6 - kątne (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Długość całkowita L 122 mm
Długość grotu l1 35 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Wersja odsadzone
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 3 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 3
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia hartowana; powierzchnia chromowana
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627501 3
EAN / GTIN 4045197951311
Numer producenta 627501 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt wielokomponentowy. Rdzeń z odpornego na uderzenia tworzywa ze strefą chwytową zoptymalizowaną pod kątem momentu obrotowego i komfortu pracy. Przechodzący na wskroś grot ze stali chromowo-wanadowej, hartowany w całości (stal ciągliwo-twarda), powierzchnia chromowana.