Kit TRIBOS-Mini SVL cylindriques, ⌀ serrage D1: 3mm

Réf.: 302381 3
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre Queue cylindrique; Queue cylindrique
Exécution barre métrique avec passage de lubrifiant; métrique avec passage de lubrifiant
Dimensions de barre, métriques 12 mm; 3 mm
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Diamètre de queue DS 12 mm; 3 mm
Type de queue HA; HB; HE
Lubrifiant oui
Série TRIBOS-Mini SVL
Référence fabricant TRIBOS-Mini SVL Set zylindrisch
Interface côté machine diamètre de queue = 12 mm
Diamètre de serrage min. D1 3 mm
Diamètre de serrage max. D1 3 mm
Diamètre d’alésage côté pièce D1 3 mm
Diamètre extérieur côté outil D 11 mm
Vitesse de rotation max. 52 000 min-1
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HSC
Forme forme étroite
Amortissement des vibrations oui
Avec vis de réglage de longueur oui
Course de réglage V 10 mm
Avec arrosage oui
Diamètre extérieur 2 côté outil D2 9 mm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit rallonge pour porte-outils
Longueur totale L 100 mm
Type Queue cylindrique
Possibilité d’arrosage interne oui
Sommaire 7 pc.

Identification et classification

Référence article 302381 3
EAN / GTIN 2050002076822
Réf. fabricant 1535634
Fabricant/personne responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Description

Exécution:

Les rallonges TRIBOS SVL permettent d’utiliser des outils d’usinage standard utilisés au lieu d’outils spéciaux coûteux. La rallonge avec une précision de concentricité < 0,003 mm et un encombrement réduit peut être combinée avec une grande variété de mandrins de serrage. Les rallonges TRIBOS SVL ont déjà fait leurs preuves dans les domaines de la médecine, de l’horlogerie et de la bijouterie ainsi que dans les industries automobile et électronique.

Avantage(s):

  • Encombrement optimisé – Idéal pour le perçage dans des endroits profonds, par ex. dans la construction de gabarits.
  • Réglage axial de la longueur – Réglage de la longueur dans la plage de précision de 0,01 mm, avec une course de réglage de 10 mm.
  • Pour les plus petits diamètres à partir de 0,3 mm – Economique pour les opérations d’usinage les plus délicates sans outils spéciaux.
  • Utilisation flexible – Convient aux mandrins expansibles hydrauliques et aux mandrins à pinces ER.
  • Tous les types de queues usuelles peuvent être serrés (HA, HB, HE).
  • Excellent amortissement des vibrations – prévention des microcassures, qualité d’état de surface optimale, protection de la broche de la machine, augmentation de la durée de vie des outils et donc réduction des coûts.
  • Vitesses de rotation élevées possibles – Jusqu’à 52.000 tr/min.

Fonctionnement:

Les dispositifs de serrage TRIBOS SVP permettent d’arrondir le diamètre de serrage polygonal de la rallonge, ce qui permet d’insérer plus facilement la queue de l’outil. Lorsque la pression sur le diamètre de serrage diminue, il reprend sa forme polygonale et serre la queue d’outil insérée de manière fiable et répétable.

Livraison:

5 × rallonges 302383 (réf. au choix), 1 × dispositif de serrage 302384 réf. 9, 1 × clé de serrage HOLEX 627501 réf. 6.

Accessoire(s):

Dispositif de montage TRIBOS-Mini SVP 302386.