• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

TRIBOS-Mini SVL súprava valcové, ⌀ upnutie D1: 3

Č. pol.: 302381 3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutie D1 Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: áno
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vnútorné chladenie áno
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
⌀ upnutia D1 3 mm
Vonkajší ⌀ D 11 mm
⌀ D2 9 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Dĺžka L 100 mm
L1 24 mm
L2 22,5 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 302381 3
EAN/GTIN 2050002076822
Číslo výrobcu 1535634
Výrobca/zodpovedná osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Popis

Prevedenie:

Pomocou predĺžení TRIBOS SVL sa môžu namiesto drahých špeciálnych nástrojov používať štandardné rezné nástroje. Predĺženie s presnosťou sústrednosti < 0,003 mm a úzkym rušivým obrysom je možné kombinovať so širokou škálou skľučovadiel. Predĺženia TRIBOS SVL sa už osvedčili pre použitie v medicínskom, hodinárskom a šperkárskom priemysle, ako aj v automobilovom a elektronickom priemysle.

Výhoda:

  • Optimalizovaný rušivý obrys – ideálny na vŕtanie na nízko položených miestach, napr. pri konštrukcii zariadenia.
  • Nastavenie axiálnej dĺžky – nastavenie dĺžky v rozsahu 0,01 mm presnosti, s rozsahom nastavenia 10 mm.
  • Pre najmenšie priemery od 0,3 mm – hospodárne pre najjemnejšie obrábanie bez špeciálnych nástrojov.
  • Flexibilné použitie – vhodné pre hydraulické expanzné skľučovadlá a upínacie skľučovadlá ER.
  • Všetky komerčne dostupné typy stopiek môžu byť upnuté (HA, HB, HE).
  • Vynikajúce tlmenie vibrácií – vyhnutie sa mikro výlomkom, najlepšie povrchy obrobkov, ochrana vretena stroja, zvýšenie životnosti nástroja a tým zníženie nákladov.
  • Vysoké otáčky sú možné – až 52 000 1 ot./min.

Funkce:

Upínacie zariadenia TRIBOS SVP vytvoria polygónový upínací priemer predlženia a stopku nástroja je možné ľahko vložiť. Ak sa tlak na upínací priemer zníži, opäť sa odoberie polygonálny tvar a spoľahlivo a presne sa upne vložená stopka nástroja.

Rozsah dodávky:

5 × predĺženie č. 302383 (veľkosť podľa výberu), 1 × upínacie zariadenie č. 302384 veľ. 9, 1 × HOLEX prevádzkový kľúč č. 627501 veľ. 6.

Zvláštní příslušenství:

TRIBOS-Mini SVP montážne zariadenie č. 302386.