Wkrętarki udarowe pneumatyczne, Typ: 0611

Nr art.: 079204 0611
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
oznaczenie producenta 0611
zakres momentu obrotowego 1 220 Nm - 2 440 Nm
maksymalna ⌀ śrub (8.8-12.9) M36
maksymalna prędkość obrotowa 3 500 min-1
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego czworokąt
wymiary uchwytu narzędziowego 1 cal
maksymalne zapotrzebowanie powietrza 1 920 l/min
gwint przyłączeniowy NPT
przyłącze pneumatyczne 1/2 cal
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) 13 mm
masa 10,4 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy 99 dB(A)
maks. wibracje wg EN 18 m/s2
długość 360 mm
Rodzaj produktu Wkrętarka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 079204 0611
EAN / GTIN 015451722432
Numer producenta 6151590160

Opis

Wykonanie:

Wkrętarka udarowa do trudnych warunków pracy, z dużym momentem obrotowym. Szczególnie solidny 2-kłowy mechanizm uderzeniowy (Twin Lobe) zapewnia dużą trwałość w trudnych warunkach eksploatacji. Faza wkręcania rozpoczyna się powoli i przyspiesza z każdym uderzeniem. Do wszelkich prac związanych z przykręcaniem. Prosta, 3-częściowa konstrukcja zapewnia niskie nakłady na konserwację urządzenia.