Rękawice, para HyFlex® 11-724,, rozmiar rękawic: 7

Nr art.: 094488 7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    46,13  PLN / para
  • z 12 para
    38,43  PLN / para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
149 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
  • Właściwości rękawic: Przyjazna dla skóry alergików
  • Technologia tkania: 13G
  • Stopień ochrony przed przecięciem: B

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HyFlex®
zawartość 1
Właściwości rękawic Przyjazna dla skóry alergików
Technologia tkania 13G
EN 388. 4342B
materiał podłoża INTERCEPT™
powłoka PU
materiał PU
wariant powłoki Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania Precyzja
kolor szare / białe
rozmiar rękawic 7
masa 24,3 g
długość 208 mm
zastosowanie wielorazowe
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice uniwersalne
Stopień ochrony przed przecięciem B
Rodzaj produktu Rękawice antyprzecięciowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094488 7
EAN / GTIN 10076490052857
Numer producenta 11-724/7

Opis

Wykonanie:

HyFlex® 11-724. Oddychające rękawice odporne na przecięcie z nową przędzą INTERCEPT™, zapewniające wysoki komfort noszenia i dobrą sprawność palców.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "HyFlex®" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka