Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Para rękawic HyFlex® 11-816, rozmiar rękawic: 7

Nr art.: 094356 7
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za para (z VAT)

Dostępność

  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • Właściwości rękawic: bez sylikonu; bez lateksu; bez dimetyloformamidu; Przyjazna dla skóry alergików
  • Technologia tkania: 18G
  • Stopień ochrony przed przecięciem: A

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HyFlex®
odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
Zawartość 1
Właściwości rękawic bez sylikonu; bez lateksu; bez dimetyloformamidu; Przyjazna dla skóry alergików
EN 388. 4 121A
materiał podłoża Nylon Spandex
powłoka Pianka nitrylowa
wariant powłoki Wewnętrzna strona dłoni
Obszar zastosowania Precyzja
długość 219 mm
kolor czarne / niebieskie
rozmiar rękawic 7
masa 20,4 g
Technologia tkania 18G
zastosowanie wielorazowe
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice uniwersalne
materiał Pianka nitrylowa
Stopień ochrony przed przecięciem A
Rodzaj produktu Rękawice uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094356 7
EAN / GTIN 10076490449992
Numer producenta 11-816/7
Producent/osoba odpowiedzialna Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Wykonanie:

HyFlex® 11-816. Bardzo cienkie i wytrzymałe rękawice dzięki wykonaniu w technice dziania 18 Gauge. Większa trwałość i odporność na ścieranie dzięki powłoce piankowej wykonanej w technologii FORTIX™ Abrasion Resistance. Wyprodukowane bez zastosowania rozpuszczalników i substancji szkodliwych, z certyfikatem Oeko-Tex Standard. Szczególnie nadają się do lekkich prac montażowych, wymagających wysokiej precyzji, do montażu końcowego silników elektrycznych, klimatyzacji, wiązek kablowych.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "HyFlex®" Zobacz wszystkie