{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur stalowych | |
Grubość materiału | 1,5 mm | |
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 1 310 mm | |
szerokość | 880 mm | |
szer. (bez uchwytu) | 680 mm | |
głębokość | 600 mm | |
liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 | |
liczba kółek skrętnych bez hamulca | 2 | |
⌀ koła | 125 mm | |
materiał rolek | Bieżnik poliuretanowy niepozostawiający śladów | |
Nośność maksymalna | 250 kg | |
masa | 67 kg | |
Rodzaj produktu | Wózki magazynowe |
Numer artykułu | 918610 55 | |
EAN / GTIN | 4062406098117 | |
Numer producenta | 918610 55 |