Kolica za pohranu, broj prozirnih kutija: 55

Artikl br.: 918610 55
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj prozirnih kutija Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

RAL hue RAL 7035
Nijansa, siva Svijetlo siva
Boja siva
Odabir boje GARANT boje
S drškom za guranje da
Broj ručki 2
Širina bez drške 680 mm
Materijala drške plastika
S utovarnom površinom ne
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Svornjak Okretni kotačić; Okretni kotačić
Parkirna kočnica, Okretni kotačić Da; Ne
Broj valjaka, Okretni kotačić 2 kom.; 2 kom.
Ukupni broj kotača/valjaka 4 kom.
Kotač/valjak vanjskog promjera 125 mm
Materijalni kotač/valjak Poliuretan (PU)
Bez ostavljanja tragova Da
Područje primjene Transportna kola
Vrsta proizvoda transportna kolica
Premaz prevučeno prahom
Materijal čelik
Debljina materijala 1,5 mm
Izvedba konstrukcije konstrukcija od čelične cijevi
Kapacitet opterećenja maks. 250
Sveukupna širina Bg 880 mm
Ukupna dubina Tg 600 mm
Visina ukupno Hg 1.310 mm
Težina 67 kg
Mobilno da

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 918610 55
EAN / GTIN 4062406098117
Broj proizvođača 918610 55
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Okvir od pravokutne čelične cijevi 60 × 40 × 2mm. Konstrukcija od čeličnog lima s crnom policom od ABS plastike. 4 zakretna valjka (2 sa zaustavnom kočnicom, 125 mm-⌀) s poliuretanskom prevlakom koja ne ostavlja tragove, glavine na valjkastim ležajevima i 2 pomične ručke od materijala Haptoprene® osiguravaju dobro stanje i sigurno rukovanje u radioničkom području. Prozirne kutije u 4 veličine od prozirne plastike ABS osiguravaju skladištenje sigurno od prašine. Uklanjanje uskladištene robe prevrtanjem prozirne kutije. Za potrebe montaže kutije se mogu vaditi i slagati jedna na drugu.

Upotreba:

Za skladištenje / pripremu materijala i malih dijelova.

Plasman:

Prozirne kutije za prednju stranu: 18 kom. 80×63×70 mm;
15 kom. 100×97×108 mm;
3 kom. 175×140×160 mm
Prozirne kutije za stražnju stranu: 16 kom. 128×128×133 mm;
3 kom. 175×140×160 mm

Lakiranje:

Svjetlosiva boja RAL 7035, praškasto lakirano.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Za industrijsku uporabu u zatvorenom prostoru. Uporaba na suhim i čvrstim podovima.
  • Pridržavajte se maksimalne nosivosti.

Nepropisna upotreba
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.
  • Nemojte prevoziti osobe.
  • Ne stavljajte na površine ili police za skladištenje.
  • Nemojte ga upotrebljavati u područjima s uzbrdicama ili nizbrdicama.
  • Nemojte ga upotrebljavati u područjima s labavim i nepričvršćenim površinama.
  • Nije dopušteno prekoračiti maksimalnu dopuštenu nosivost.
  • Ne izložiti udarcima, sudarima ili teškim teretima.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu