Carro de almacenamiento, Cantidad de cajas transparentes: 55

Número de artículo: 918610 55
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de cajas transparentes Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Color, gris Gris luminoso
Color gris
Selección del color Colores GARANT
Con tirador deslizante
Número de mangos 2
Anchura sin mango 680 mm
Material mango plástico
Con superficie de carga no
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Tipo de rueda rueda orientable; rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable sí; no
Número de rollos, rueda orientable 2 ud.; 2 ud.
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Diámetro exterior rueda 125 mm
Material rueda Poliuretano (PU)
Superficie de rodadura sin huella
Intervalo de empleo Carro transportador
Tipo de producto carro transportador
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Material acero
Grosor material 1,5 mm
Ejecución construcción construcción de tubos de acero
Capacidad de carga máx. 250
Anchura total Bg 880 mm
Fondo total Tg 600 mm
Altura total Hg 1.310 mm
Peso 67 kg
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 918610 55
EAN / GTIN 4062406098117
Número del fabricante 918610 55
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bastidor de tubo de acero cuadrangular 60 × 40 × 2 mm. Superestructura de chapa de acero con una bandeja de plástico ABS negro. 4 ruedas orientables (2 con freno de establecimiento, ⌀ de 125 mm) con cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos y 2 tiradores deslizantes de Haptoprene® proporcionan un buen apoyo y un manejo seguro en el sector en taller. Cajas transparentes en 4 tamaños, de plástico ABS transparente, para un almacenamiento sin polvo. El material almacenado se extrae volcando la caja transparente. Para fines de montaje, las cajas se pueden vaciar y apilar una encima de otra.

Aplicación:

Para el almacenamiento / provisión de carga a granel y piezas pequeñas.

Colocación:

Cajas transparentes para parte delantera: 18 uds. 80 × 63 × 70 mm;
15 uds. 100 × 97 × 108 mm;
3 uds. 175 × 140 × 160 mm
Cajas transparentes para parte trasera: 16 uds. 128 × 128 × 133 mm;
3 uds. 175 × 140 × 160 mm

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Tener en cuenta las capacidades de carga máximas.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No transportar personas.
  • No colocar ni situar estantes en los niveles de almacenamiento.
  • No utilizar en zonas con pendiente ascendente o descendente.
  • No utilizar en zonas con suelo suelto y sin pavimentar.
  • No superar la capacidad de carga máxima admisible.
  • No exponerlo a golpes, impactos ni cargas pesadas.