{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Rakennetyyppi | Teräsrakenne | |
Materiaalin paksuus | 1,5 mm | |
Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 1 310 mm | |
Leveys | 880 mm | |
Leveys ilman kahvaa | 680 mm | |
Syvyys | 600 mm | |
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
Kääntyvien jarruttomien pyörien lukumäärä | 2 | |
Pyörän ⌀ | 125 mm | |
Rullien materiaali | Jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite | |
Enimmäiskantokyky | 250 kg | |
Paino | 67 kg | |
Tuotetyyppi | Varastovaunu |
Tuotekoodi | 918610 55 | |
EAN / GTIN | 4062406098117 |