Voziček za magazine, Število škatel za male dele: 55

Št. art.: 918610 55
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Število škatel za male dele Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala 1,5 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Višina 1.310 mm
Širina 880 mm
Širina brez ročaja 680 mm
Globina 600 mm
Število koles za zavijanje z zavoro 2
Število koles za zavijanje brez zavore 2
⌀ koles 125 mm
Material koles Poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi
Maksimalna nosilnost 250 kg
Masa 67 kg
Vrsta izdelka Vozički za magazine

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 918610 55
EAN/GTIN 4062406098117
Številka proizvajalca 918610 55
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Okvir iz 4-kotne jeklene cevi 60×40×2 mm. Nadgradnja iz jeklene pločevine s črno odlagalno površino iz umetne mase ABS. 4 vrtljiva kolesa (2 s parkirno zavoro, ⌀ 125 mm) s poliuretansko tekalno površino, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem in 2 ročajema za potiskanje s prevleko Haptoprene® skrbijo za dobro stanje in varno uporabo v delavniškem okolju. Prozorne škatle v 4 velikostih iz prozorne umetne mase ABS za shranjevanje brez prahu. Prozorno škatlo nagnete in vsebina je na voljo. Zaradi montaže je mogoče škatle izvleči in zložiti eno na drugo.

Uporaba:

Za shranjevanje/pripravljanje sipkega materiala in malih delov.

Umestitev:

Škatle za male dele na sprednji strani: 18 kosov, 80×63×70 mm;
15 kosov, 100×97×108 mm;
3 kosi, 175×140×160 mm
Škatle za male dele na zadnji strani: 16 kosov, 128×128×133 mm;
3 kosi, 175×140×160 mm

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Warning:

Namen uporabe
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih. Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Upoštevajte maksimalne nosilnosti.

Napačna uporaba
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Ne prevažajte ljudi.
  • Ne postavljajte ali nameščajte na ravni skladiščenja, odlagalne police.
  • Ne uporabljajte na območjih z vzponi ali spusti.
  • Ne uporabljajte na območjih z zrahljanimi in nepritrjenimi tlemi.
  • Ne prekoračite največje dovoljene nosilnosti.
  • Ne izpostavljajte udarcem, trkom ali težkim bremenom.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov