{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035 | |
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| Culoarea | gri | |
| Selectarea culorii | Culori GARANT | |
| Cu mâner de împingere | Da | |
| Număr mânere | 2 | |
| Lăţime fără mâner | 680 mm | |
| Materialul mâner | plastic | |
| Cu suprafață de încărcare | Nein | |
| Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 mm | |
| Tipul de rolă | Role de ghidare; Role de ghidare | |
| Frână, Role de ghidare | da; nu | |
| Număr de role, Role de ghidare | 2 buc.; 2 buc. | |
| Număr de roți/role | 4 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 125 mm | |
| Material roată/rolă | Poliuretan (PU) | |
| Strat de rulare fără amprentă | da | |
| Domeniu de utilizare | Cărucior pentru transport | |
| Tip produs | cărucior pentru transport | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Material | oțel | |
| Grosimea materialului | 1,5 mm | |
| Model de construcţie | construcţie din ţeavă de oţel | |
| Capacitate portantă max. | 250 | |
| Lăţime totală Bg | 880 mm | |
| Adâncime totală Tg | 600 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 1.310 mm | |
| Greutate | 67 kg | |
| Mobil(ă) | Da |
| Cod articol | 918610 55 | |
| EAN / GTIN | 4062406098117 | |
| Număr producător | 918610 55 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |