{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 7035 | |
| Farvetone, grå | Lysgrå | |
| Farve | grå | |
| Farveudvalg | GARANT-farver | |
| Med skubbegreb | ja | |
| Antal greb | 2 | |
| Bredde uden greb | 680 mm | |
| Materiale, greb | kunststof | |
| Med læsseflade | nej | |
| Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm | |
| Rulletype | Styrehjul; Styrehjul | |
| Bremse, der kan låses., Styrehjul | ja; nej | |
| Antal ruller, Styrehjul | 2 stk.; 2 stk. | |
| Antal hjul/ruller i alt | 4 stk. | |
| Udvendig diameter, hjul/rulle | 125 mm | |
| Materiale, hjul/rulle | Polyurethan (PU) | |
| Belægning, uden profil | ja | |
| Brugsområde | Værkstedsvogn | |
| Produkttype | transportvogn | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Materiale | stål | |
| Tykkelse materiale | 1,5 mm | |
| Konstruktionsudførelse | stålrørskonstruktion | |
| Bæreevne, maks. | 250 kg | |
| Bredde i alt Bg | 880 mm | |
| Dybde, i alt Tg | 600 mm | |
| Højde i alt Hg | 1.310 mm | |
| Vægt | 67 kg | |
| mobil | ja |
| Artikelnummer | 918610 55 | |
| EAN/GTIN | 4062406098117 | |
| Producentnummer | 918610 55 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |