Wózki magazynowe, liczba przezroczystych pojemników: 63

Nr art.: 918610 63
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przezroczystych pojemników Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Szare Jasnoszary
Kolor Szare
Wybór kolorów Farby GARANT
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 2
Szer. (bez uchwytu) 680 mm
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Z powierzchnią ładunkową nie
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Typ rolek Koła skrętne; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak; nie
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.; 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Materiał koła/rolki Poliuretan (PU)
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Grubość materiału 1,5 mm
Wykonanie konstrukcyjne konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 250 kg
Szerokość łącznie Bg 880 mm
Głębokość całkowita Tg 600 mm
Wysokość całkowita Hg 1 520 mm
Masa 77 kg
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 918610 63
EAN / GTIN 4062406098124
Numer producenta 918610 63
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Rama z rury stalowej 4-kątnej 60 × 40 × 2 mm. Konstrukcja z blachy stalowej z czarną półką z tworzywa ABS. 4 koła skrętne (2 z hamulcem, ⌀ 125 mm) z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuretanowym, piasty na łożyskach rolkowych i 2 uchwyty do pchania z powłoką Haptoprene® zapewniają dużą stabilność i bezpieczne użytkowanie w procesie produkcji. Pojemniki przezroczyste w 4 rozmiarach, z przezroczystego tworzywa ABS, do zabezpieczenia przed kurzem podczas magazynowania. Wyjmowanie przechowywanych części przez przechylenie pojemnika. Do celów montażowych pojemniki można wyjąć i ułożyć jeden na drugim.

Zastosowanie:

Do składowania / przygotowywania materiałów sypkich i drobnych części.

Umieszczenie:

Pojemniki przezroczyste dla strony przedniej: 18 szt. 80 × 63 × 70 mm;
15 szt. 100 × 97 × 108 mm;
4 szt. 128 × 128 × 133 mm;
3 szt. 175 × 140 × 160 mm
Pojemniki przezroczyste dla strony tylnej: 20 szt. 128 × 128 × 133 mm;
3 szt. 175 × 140 × 160 mm

Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, lakier proszkowy.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie transportować osób.
  • Nie stawać ani nie siadać na poziomach magazynowania półek.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie przekraczać maksymalnej dopuszczalnej nośności.
  • Nie narażać na uderzenia, wstrząsy lub duże obciążenia.