Tárolókocsi, Átlátszó tárolódobozok száma: 55

Cikkszám: 918610 55
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Átlátszó tárolódobozok száma Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerkezet kivitele Acélszerkezet
Anyagvastagság 1,5 mm
Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Magasság 1 310 mm
Szélesség 880 mm
Szélesség fogantyú nélkül 680 mm
Mélység 600 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kerék ⌀ 125 mm
Kerekek anyaga Nyom nélküli poliuretán futófelület
Maximális teherbírás 250 kg
Súly 67 kg
Termék fajtája Tárolókocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 918610 55
EAN / GTIN 4062406098117
Gyártó száma 918610 55
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Váz 60×40×2 mm-es négyszögletű acél zártszelvényből. Acéllemez felépítmény fekete ABS műanyag polclappal. A 4 kormányozható kerék (2 rögzítőfékkel, 125 mm-⌀) nyom nélküli poliuretán futófelülettel, görgős csapágyazású kerékagyakkal és 2 Haptoprene bevonatú tolófogantyú jó stabilitást és a biztonságos mozgatást tesz lehetővé az üzem területén. Átlátszó tárolódobozok 4 méretben átlátszó ABS műanyagból, a pormentes tároláshoz. A tárolt anyagok kivétele az átlátszó tárolódoboz megbillentésével történik. Szereléskor a dobozok kivehetők és egymásra helyezhetők.

Felhasználás:

Ömlesztett és kisalkatrészek tárolásához / előkészítéséhez.

Elhelyezés:

Átlátszó tárolódobozok az elülső oldalra: 18 db 80×63×70 mm;
15 db 100×97×108 mm;
3 db 175×140×160 mm
Átlátszó tárolódobozok a hátoldalra: 16 db 128×128×133 mm;
3 db 175×140×160 mm

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Beltéri ipari használathoz. Használat száraz és stabil alapon.
  • Vegye figyelembe a maximális teherbírásokat.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.
  • Ne szállítson személyeket.
  • Ne üljön vagy álljon a rakodási szintekre / rakodópolcokra.
  • Ne használja emelkedőn vagy lejtőn.
  • Ne használja laza vagy nem stabil alapon.
  • A maximálisan engedélyezett teherbírást ne lépje túl.
  • Ne tegye ki ütéseknek vagy súlyos terheknek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek